Motion
25301
SL-20LP Linterna de polímero recargable de tamaño completo con agarre de goma
Artículo MI #05066264
No. Fabricante 25301
Precio311.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
SL-20LP Linterna de polímero recargable de tamaño completo con agarre de goma
Artículo MI #05066264
No. Fabricante 25301
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
Precio311.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    6V
  • Diámetro/Ancho del cuerpo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro/Ancho de la cabeza
    2.5 pulg.
  • Longitud
    13.2 pulg.
  • Peso
    20.8 oz

Detalles

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Química de la batería
    NiMH
  • Tensión de la batería
    6 V
  • Color del cuerpo
    Negro
  • Material del cuerpo
    Nailon
  • Tipo de material del cuerpo
    Plástico
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Intensidad completa del haz
    70000 cd
  • Emisión de luz completa
    450 lm (alto), 225 lm (med), 60 lm
  • Tiempo de ejecución completo
    3.25 horas (alto), 5 horas (medicamento), 20 horas
  • Características y beneficios
    • 450 lúmenes • Distancia del haz de 529 metros • Modos Alto/Medio/Bajo/Estroboscópico • Agarre cómodo de goma antideslizante • Tamaño completo de 13 pulgadas de largo • Clasificación IPX4 para resistencia al agua • Se recarga completamente en 9 horas
  • Incluye
    Batería recargable, cargador inteligente de CA 120V
  • Color de bombilla LED
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    80926253018
  • Intensidad máxima del haz
    25000 cd
  • Salida de luz máxima
    450 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    20 horas
  • Modelo
    Linterna de mano recargable
  • Número de baterías
    1
  • Número de LED
    1
  • Número de modos de luz
    1
  • Linterna recargable
    Recargable
  • Características de resistencia
    IPX4
  • Estándares cumplidos
    ANSI/NEMA FL1-2009
  • Tipo
    Linterna portátil (de uso general o industrial)
  • UPC_NO
    080926253018
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
25301 20LP NIMH 120V SMT BLK
  • 450 lúmenes
  • Distancia del haz de 529 metros
  • Modos Alto/Medio/Bajo/Estroboscópico
  • Empuñadura cómoda de goma antideslizante
  • Tamaño completo 13 pulgadas de longitud
  • Clasificación IPX4 para resistencia al agua
  • Se recarga completamente en 9 horas