Motion
65058
Lámpara LED Stylus negra Penlight con LED blanco - Homologada por UL
Artículo MI #05066268
No. Fabricante 65058
Precio28.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lámpara LED Stylus negra Penlight con LED blanco - Homologada por UL
Artículo MI #05066268
No. Fabricante 65058

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$28.00/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    AAAA
  • Diámetro/Ancho del cuerpo
    3/8 pulg.
  • Longitud
    6.21 pulg.
  • Peso
    1.1 oz

Detalles

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Química de la batería
    Alcalina
  • Tensión de la batería
    1.5 V
  • Color del cuerpo
    Negro
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de material del cuerpo
    Metal
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Intensidad completa del haz
    140 cd
  • Emisión de luz completa
    11 lm
  • Tiempo de ejecución completo
    24 horas
  • Características y beneficios
    • Lámpara elegante de 6.21 pulgadas • Luz de inspección para profesionales • Luz LED blanca con distancia del haz de 24 metros • Funciona hasta 24 horas seguidas • Resistente al agua IPX4 • Aproximadamente del tamaño de una pluma • Cabe perfectamente en el bolsillo
  • Incluye
    (3) pilas alcalinas AAAA, clip de bolsillo
  • Color de bombilla LED
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    80926650589
  • Intensidad máxima del haz
    140 cd
  • Salida de luz máxima
    11 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    24 horas
  • Modelo
    Penlight con clasificación de seguridad
  • Número de baterías
    3
  • Número de LED
    1
  • Número de modos de luz
    1
  • Linterna recargable
    No recargable
  • Características de resistencia
    IPX4
  • Estándares cumplidos
    CE, EX
  • Tipo
    Penlight
  • Listado UL
    Clase I, Div.1, Grupos A, B, C, D, T3C "Clasificado"
  • UPC_NO
    080926650589
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
LÁPIZ 65058 PENLITE BLANCO LED NEGRO
  • Luz elegante del tamaño de un bolígrafo de 6.21 pulgadas
  • Luz de inspección para profesionales
  • Luz LED blanca con distancia del haz de 24 metros
  • Funciona hasta 24 horas seguidas
  • IPX4 resistente al agua
  • Aproximadamente del tamaño de una pluma
  • Cabe perfectamente en el bolsillo