Especificaciones
Dimensiones
- Longitud40 yardas
- Vida útil12 meses
- Resistencia a la tensión46 pulg.
- Grosor17 mil
- Ancho48 mm
Detalles
- Fuerza de adhesión102 oz-in
- Material de apoyoPolietileno
- ColorPlata
- Elongación en el descanso10 %
- Retardante de llamaNo retardante de llama
- Rango de temperatura de funcionamiento+50 a +200 °F