Motion
A0024
Cinta adhesiva para conductos: 48 mm de ancho, 55 m de largo, color rojo, resistencia a la tracción: 22 in-lbs
Artículo MI #05066288
No. Fabricante A0024
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinta adhesiva para conductos: 48 mm de ancho, 55 m de largo, color rojo, resistencia a la tracción: 22 in-lbs
Artículo MI #05066288
No. Fabricante A0024
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    55 m
  • Vida útil
    12 meses
  • Resistencia a la tensión
    22 pulg.
  • Grosor
    10 mil
  • Ancho
    48 mm

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    66 oz-in
  • Material de apoyo
    Polietileno
  • Color
    Rojo
  • Elongación en el descanso
    16 %
  • Retardante de llama
    No retardante de llama
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +50 a +200 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
203147 CINTA ADHESIVA PARA CONDUCTOS DE PC-609 2" ROJA 48MMX55M

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"