Motion
CK-3/8
Fregadero - Ángulo de 45 °, 6 canales, 3/8 pulg. de diámetro del cuerpo, 1/4 pulg. de diámetro del mango, Material de acero de alta velocidad
Artículo MI #05066377
No. Fabricante CK-3/8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fregadero - Ángulo de 45 °, 6 canales, 3/8 pulg. de diámetro del cuerpo, 1/4 pulg. de diámetro del mango, Material de acero de alta velocidad
Artículo MI #05066377
No. Fabricante CK-3/8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cuerpo
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    1-3/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Ángulo de avellanado
    45 °
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    6
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Extremo simple o doble
    Individual
  • Tipo
    Avellanador

Descripción general

Descripción del fabricante
CK-3/8-90 AVELLANADO 3/8 45 GRADOS 6

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno