Motion
SF-1/2-W
Avellanador - Ángulo de 60 °, 1 canal, 1/2 pulg. Diámetro del cuerpo, 1/4 pulg. Diámetro del mango, Material de carburo
Artículo MI #05066390
No. Fabricante SF-1/2-W
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Avellanador - Ángulo de 60 °, 1 canal, 1/2 pulg. Diámetro del cuerpo, 1/4 pulg. Diámetro del mango, Material de carburo
Artículo MI #05066390
No. Fabricante SF-1/2-W
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cuerpo
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    2-7/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Ángulo de avellanado
    60 °
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Metal duro
  • Número de canales
    1
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Extremo simple o doble
    Individual
  • Tipo
    Avellanador

Descripción general

Descripción del fabricante
SF-1/2-60-W AVELLANADO 1/2 120 GRADOS 4

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno