Motion
S0560
Rueda de corte - 6 pulg. de diámetro de rueda, 0.040 pulg. de grosor de rueda, 1/2 pulg. de diámetro de orificio central, 60 granos, grado fino, 10186 rpm
Artículo MI #05066391
No. Fabricante S0560
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de corte - 6 pulg. de diámetro de rueda, 0.040 pulg. de grosor de rueda, 1/2 pulg. de diámetro de orificio central, 60 granos, grado fino, 10186 rpm
Artículo MI #05066391
No. Fabricante S0560
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    6 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.040 pulg.

Detalles

  • Tipo de bono
    Shellac
  • Grado
    Multa
  • Número de grano
    60
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    10186 rpm
  • Tipo de refuerzo
    Reforzado

Descripción general

Descripción del fabricante
S-0560 O/C 6X.040X1/2 A60SBXX DBL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno