Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2.0000 pulg.
- Exterior Diámetro3.9375 pulg.
- Peso2.70 lb
Detalles
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante662327431662
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Material de retenciónNailon
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- UPC_NO662327431662
Descripción general
- Familia de productos: cojinetes de bolas; línea: montaje con correa de enlace