Motion
6121KALJ-10G013

MASTER LOCK COMPANY
6121KALJ-10G013

Candado con llave resistente al clima - Candado con grillete abierto, Diámetro del grillete: 5/16 pulg., Material del grillete: aleación de boro, Material del cuerpo: acero
Artículo MI #05066557
No. Fabricante 6121KALJ-10G013
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MASTER LOCK COMPANY
6121KALJ-10G013

Candado con llave resistente al clima - Candado con grillete abierto, Diámetro del grillete: 5/16 pulg., Material del grillete: aleación de boro, Material del cuerpo: acero
Artículo MI #05066557
No. Fabricante 6121KALJ-10G013
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del cuerpo
    2-1/8 pulg.
  • Espacio libre horizontal
    7/8 pulg.
  • Diámetro del grillete
    5/16 pulg.
  • Espacio libre vertical
    2-3/8 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Cuerpo o parachoques cubiertos
    Cuerpo cubierto
  • Recubrimiento de acabado
    Laminado
  • Incluye
    (2) Teclas
  • Tipo de clave
    Con llave por igual
  • Se puede volver a introducir o no
    Se puede volver a introducir
  • Características de resistencia
    Resistente al clima
  • Material del grillete
    Aleación de boro
  • Tipo
    Abra el candado del grillete

Descripción general

Descripción del fabricante
6121KALJ-10G013 BLOQUEO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo