Especificaciones
Dimensions
- Ángulo de hélice30 °
- Length of Cut7/8 pulg.
- Mill Diameter3/8 pulg.
- Longitud total2-1/2 pulg.
- Shank Diameter3/8 pulg.
Details
- Corte al centroCorte al centro
- Alcance extendidoNinguna
- Recubrimiento de acabadoTiAlN
- Material de fresadoMetal duro
- Fresa de mango miniaturaNo
- Number Of Flutes4
- Serie330
- Tipo de mangoRedondo liso
- Single Or Double EndSingle
- Canal recto o en espiralEspiral
Descripción general
Descripción del fabricante
18237 E/M 3/8 4FL SE BOLA DE CARBURO 3/8 SH