Motion
C295 2 7/8 3/4X3/8KW

LOVEJOY INC
C295 2 7/8 3/4X3/8KW

68514452702 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: 295, mordaza recta, calibre de 2.8750 in, acabado con ranura, fundición
Artículo MI #05066793
No. Fabricante C295 2 7/8 3/4X3/8KW
Precio1,277.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
C295 2 7/8 3/4X3/8KW

68514452702 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: 295, mordaza recta, calibre de 2.8750 in, acabado con ranura, fundición
Artículo MI #05066793
No. Fabricante C295 2 7/8 3/4X3/8KW
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
Precio1,277.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.8750 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    295
  • Longitud a través del orificio
    3.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    9.1200 pulg.
  • Peso
    38.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del elemento
    Goma
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144527028
  • RPM Máx.
    2300 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    C295
  • Capacidad de par
    11340 pulg.
  • UPC_NO
    685144527028

Descripción general

Descripción del fabricante
C295-HUB-2-7/8-3/4X3/8KW

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo