Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Tamaño del casquilloQT
- Brida exterior Diámetro2.5000 pulg.
- Tamaño del chavetero8 x 3.3 mm
- Longitud hasta Agujero1.2500 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesAdvertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Número de catálogo del fabricante7817-1033
- Número de Upc del fabricante770075429876
- Tipo de montajeConvencional
- UPC_NO770075429876
Descripción general
- Los detalles mostrados que no afectan a la función del variador o al peso general pueden cambiarse sin notificación
- Adecuado para su uso con poleas de buje cónicas FHP y piñones PowerGrip HTD en aplicaciones de transmisión de potencia que requieren rotación síncrona
- Los casquillos se fabrican con tolerancias precisas
- Disponible en tamaños de orificio populares
- Los tamaños de calibre de serie ingleses superiores a 1 1/4" están provistos de llaves especiales para ajustarse a los asientos de llave de profundidad estándar Los tamaños de calibre de serie métricos superiores a 30mm están provistos de llaves especiales para ajustarse a los asientos de llave de profundidad estándar
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesHistoria de éxito de la distribución de la cadena Gates
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundLas correas Power Round están diseñadas para aplicaciones más exigentes.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Gates: más que un producto. Nuestro mayor logro es su éxito.
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.