Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro14 mm
- Exterior Diámetro20 mm
- En general Ancho12 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción largaEl conjunto de rodillo de aguja y caja K14 X 20 X 12 B tiene un diámetro de orificio de 14 mm, un diámetro exterior de 20 mm y un ancho general de 12 mm con un tipo de cierre abierto, lo que lo hace ideal para equipos compactos.
- Catálogo del fabricante
- Tipo de cojinete de agujaConjunto de rodillo y jaula
- Número de filas1
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de rodillos esféricos universales Schaeffler para folleto de pulpa y papelLas designaciones H140 y T52BW de Schaeffler integran numerosas características de diseño que abordan los requisitos únicos de los rodamientos de rodillos esféricos con diámetros exteriores de 320 mm y mayores, que se utilizan normalmente en máquinas de papel.
Ver la documentación
Folleto de soluciones Schaeffler para sistemas de transportadores de mineríaEn las operaciones mineras, los sistemas transportadores son la columna vertebral del movimiento de materiales. La profunda experiencia minera global de Schaeffler en mantenimiento, reparación y operación de transportadores nos brinda una perspectiva única de los problemas a los que se enfrentan los mineros.
Ver la documentación
Folleto de productos y servicios para la industria de metales de SchaefflerLas duras condiciones de funcionamiento en la producción y el procesamiento metalúrgicos imponen duras exigencias sobre el rendimiento y la seguridad operativa de todos los componentes utilizados.
Ver la documentación
Folleto del calentador por inducción SchaefflerCalentadores de inducción portátiles compactos: Schaeffler iDuctor 1 y 2
Ver la documentación