Motion
L0141-040
ACEITE DE ENGRANAJE CP 8-A, TAMBOR
Artículo MI #05067534
No. Fabricante L0141-040
Precio4,432.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ACEITE DE ENGRANAJE CP 8-A, TAMBOR
Artículo MI #05067534
No. Fabricante L0141-040
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
Precio4,432.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    55 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    1000
  • Altura total
    34.75 pulg.
  • Longitud total
    23.5 pulg.
  • Ancho general
    23.5 pulg.
  • Grado de AAG
    250
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    465.00 lb

Detalles

  • Número AGMA
    8A
  • Aplicación
    Transmisiones cónicas, transmisiones de engranajes de tornillo sin fin de doble envoltura
  • Composición
    Fluido a base de petróleo
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Punto de inflamación
    288°C/550°F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Número de Upc del fabricante
    089215414116
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Punto de vertido
    2°C/35°F
  • Tipo de producto
    Aceite para engranajes
  • UPC_NO
    089215414116
  • Viscosidad
    950
  • Índice de viscosidad
    95

Descripción general

Descripción del fabricante
L0141-040 ACEITE DE ENGRANAJE CP 8-A TAMBOR
  • Formulado de acuerdo con la especificación AGMA 8A Comp. Aceite para engranajes
  • No se mezcla ni se disuelve en agua

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron