Motion
L0237-039
Grasa multiusos - De uso general, a base de aceite mineral USP, Composición de grasa no espesada con jabón, Grado 2.5 NLGI, Tamaño 120 lb, Contenedor de barriles, Grado alimentario, Resistente al agua
Artículo MI #05067552
No. Fabricante L0237-039
Precio3,555.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa multiusos - De uso general, a base de aceite mineral USP, Composición de grasa no espesada con jabón, Grado 2.5 NLGI, Tamaño 120 lb, Contenedor de barriles, Grado alimentario, Resistente al agua
Artículo MI #05067552
No. Fabricante L0237-039
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
Su precio$3,555.20/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    120 lb
  • Grado NLGI
    2.5
  • Altura total
    27 pulg.
  • Longitud total
    15 pulg.
  • Ancho general
    15 pulg.
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    134.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    Cadenas hidrostáticas para cocinas
  • Tipo de base
    Bentona
  • Certificación
    NSF H1
  • Composición
    Grasa a base de aceite mineral USP, sin espesar en jabón
  • Tipo de contenedor
    Perno
  • Punto de caída
    260°C/500 °F
  • Punto de inflamación
    256°C/495°F
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Número de Upc del fabricante
    089215423705
  • Tipo de aceite
    USP Mineral blanco
  • Cantidad del paquete
    1
  • Regulaciones
    Reglamento 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Tipo
    Propósito general
  • Viscosidad
    500
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
ESPEC.GRASA PARA CADENA DE COCINA 1/4 BIDÓN
  • NSF H1 registrado
  • Excelente resistencia al lavado con agua
  • Diseñado específicamente para su uso en cadenas de cocina hidrostáticas