Motion
TAMBOR PGO 150
Aceite para engranajes de la serie PGO - 55 galones, bidón, ISO 150 , SAE 90 , composición de aceite sintético a base de polialquilenglicol (PAG), n.o
Artículo MI #05067597
No. Fabricante PGO 150 DRUM
Precio6,734.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Aceite para engranajes de la serie PGO - 55 galones, bidón, ISO 150 , SAE 90 , composición de aceite sintético a base de polialquilenglicol (PAG), n.o
Artículo MI #05067597
No. Fabricante PGO 150 DRUM
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
Su precio$6,734.36/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    55 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    150
  • Altura total
    34.75 pulg.
  • Longitud total
    23.5 pulg.
  • Ancho general
    23.5 pulg.
  • Grado de AAG
    90
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    475.00 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Antidesgaste
  • Número AGMA
    4
  • Aplicación
    LUBRIPLATE Los aceites para engranajes PGO pueden recomendarse para reductores de engranajes helicoidales, cónicos, planetarios y de tornillo sin fin.
  • Tipo de base
    PAO sintética
  • Color
    Ámbar
  • Composición
    Aceite sintético a base de polialquilenglicol (PAG)
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Punto de inflamación
    280°C/536 °F
  • Grado alimentario
    No
  • Número de Upc del fabricante
    089215484515
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tipo de aceite
    Aceite para engranajes
  • Punto de vertido
    -47°C/-53 °F
  • Tipo de producto
    Aceite para engranajes
  • UPC_NO
    089215484515
  • Viscosidad
    150
  • Índice de viscosidad
    232

Descripción general

Descripción del fabricante
L0845-062 ACEITE DE ENGRANAJE PGO150 TAMBOR
  • Protección excepcional contra micropicaduras, abrasión y desgaste
  • Presión extrema y rendimiento antidesgaste insuperables
  • Excelente estabilidad térmica
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
Los clientes también compraron