Motion
L0903-062
FMO-500-AW-GG, TAMBO
Artículo MI #05067603
No. Fabricante L0903-062
Precio5,575.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FMO-500-AW-GG, TAMBO
Artículo MI #05067603
No. Fabricante L0903-062

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio5,575.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grado ISO
    100
  • Altura total
    34.75 pulg.
  • Longitud total
    23.5 pulg.
  • Ancho general
    23.5 pulg.
  • Grado de AAG
    30
  • Vida útil
    5 años
  • Peso
    445.00 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Antidesgaste
  • Número AGMA
    3
  • Aplicación
    Hidráulicos, cadenas, cajas de engranajes, lubricadores de línea de aire, lubricación general
  • Certificación
    NSF H1
  • Composición
    Fluido a base de aceite mineral USP
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Punto de inflamación
    257°C/495°F
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Número de Upc del fabricante
    089215490318
  • Tipo de aceite
    USP Mineral blanco
  • Punto de vertido
    -18°C/0°F
  • Tipo de producto
    Aceite para engranajes
  • UPC_NO
    089215490318
  • Viscosidad
    99
  • Índice de viscosidad
    102

Descripción general

Descripción del fabricante
L0903-062 ACEITE FMO500-AW-GG TAMBOR
  • NSF H1 registrado
  • Fortificado con antioxidante de máxima fuerza
  • Estabilidad térmica y oxidativa
  • Sin zinc

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"