Motion
PCMF 252821.5 E

SKF
PCMF 252821.5 E

Casquillo bridado - Orificio de 25 mm, 21.5 mm Longitud, 35 mm Diámetro de la brida, Material compuesto metal-polímero
Artículo MI #05067803
No. Fabricante PCMF 252821.5 E
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PCMF 252821.5 E

Casquillo bridado - Orificio de 25 mm, 21.5 mm Longitud, 35 mm Diámetro de la brida, Material compuesto metal-polímero
Artículo MI #05067803
No. Fabricante PCMF 252821.5 E
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.9843 pulg., 25 mm
  • Diámetro de la brida
    35 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    35.00 mm;1.3780 pulg.
  • Grosor de la brida
    1.50 mm;0.0591 pulg.
  • Diámetro interior
    25 mm
  • Diámetro exterior
    28 mm
  • Longitud total
    21.5 mm
  • Ancho general
    0.8465 pulg., 21.50 mm
  • Peso
    1.39 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Sin mantenimiento;Altas temperaturas de funcionamiento;Alta capacidad de carga;Alta velocidad de deslizamiento;Pequeño espacio libre de funcionamiento
  • Material del cojinete
    PTFE
  • Material del casquillo
    Compuesto de polímero metálico
  • Tipo de casquillo
    Con bridas
  • Descripción
    Casquillo bridado compuesto PTFE
  • Tipo de ranura
    Interior liso
  • Tipo de tierra
    Conexión a tierra
  • Número de catálogo del fabricante
    PCMF 252821.5 E
  • Material
    Compuesto PTFE
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -200 a 250 °C, -328 a 482 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Serie
    PCMF
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manguito de brida
  • Tipo
    Con bridas
  • Tipo de cojinete
    Casquillo
  • UPC_NO
    7316571679952

Descripción general

Descripción del fabricante
PCMF252821.5E CASQUILLO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"