Especificaciones
Dimensions
- Radio de curvatura6 pulg.
- Tamaño del salpicadero-16
- Altura1.54 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-16
- Longitud de la manguera50.00 pies
- Peso de la manguera62.00 lb
- Diámetro interior1 pulg.
- Longitud50.00 pies
- Radio de curvatura mínimo6.00 pulg.
- Nominal Hose Inner Diameter1 pulg.
- Nominal Hose Outer Diameter1.54 pulg.
- Diámetro exterior1.54 pulg.
- Longitud total50.00 pies
- Peso total62.00 lb
- Grosor de la pared0.27 pulg.
- Peso62.00 lb
- Ancho1.54 pulg.
Details
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- AplicaciónServicio del sistema hidráulico con fluidos a base de petróleo y agua, para uso general.
- AplicacionesServicio del sistema hidráulico con fluidos a base de petróleo y agua, para uso general.
- Presión de estallido20400 psi
- ColorNegro
- Accesorios compatibles6S
- Construcción4 Espiral
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaNitrilo
- DescripciónManguera en espiral hidráulica de caucho Weatherhead serie H471
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma de nitrilo
- Material de refuerzo de la mangueraCable
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Material del tubo interiorNitrilo
- Estilo de línea horizontalGrabado en relieve
- Número de catálogo del fabricanteH47116
- Compatibilidad del fabricanteEste producto solo se puede utilizar con otros productos Weatherhead.
- Número de Upc del fabricante639789322708
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Weatherhead (Danfoss)
- Presión máxima5100 psi
- Presión máxima de funcionamiento5100 psi
- Temperatura máxima260 °F
- Presión máxima de trabajo5100 psi
- Temperatura mínima-40 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 260 °F
- Clasificación de presión5100 psi
- Estándares cumplidosSAE 100R13|Aprobado por MSHA|Certificado por ABS|USCG
- Nombre comercial/de marcaSerie H471
- Nombre/número comercialSerie H471
- Material del tuboNitrilo
- Materiales del tuboNitrilo
- UPC_NO639789322708
- Presión de trabajo5100 psi
- Temperatura máxima de trabajo260 °F
- Temperatura de trabajo mín.-40 °F
Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Danfoss Hansen Universal Quick Disconnect for Data CentersDanfoss Hansen UQD is designed for thermal management applications, available in 4 sizes and has 2 color options. It complies with OCP (Open Compute Project) and exceeds requirements of specified performance characteristics.
View Literature
Danfoss Hansen Universal Quick Disconnect Blind Mate for Data CentersDanfoss UQDB offers a self-alignment feature to help connect in location with limited access or visibility and guarantees 100% helium-leak testing on every coupling.
View Literature
Danfoss Hansen OCP ORV3 Blind Mate Quick Connector for Data CentersDanfoss Hansen OCP Open Rack V3 Blind Mate Quick Connector (BMQC) has been designed with OCP (Open Compute Project) community to set industry standard for thermal management application in data centers.
View Literature
Danfoss Hansen FD83 Series Coupling for Data CentersDanfoss Hansen's FD83 coupling is designed for fluid transfer and electronics cooling applications where full flow, fluid compatibility and safety are essential.
View Literature
More resources
Danfoss Hansen FD83 Full Flow Quick Disconnect Coupling for Data Centers
Constructed from 303 stainless steel with EPDM seals, Danfoss Hansens FD83 offers high corrosion resistance and broad fluid compatibility.
Danfoss Hansen Aluminium Flat Face ADB Coupling for Data Centers
Danfoss Hansen Aluminium Flat Face ADB coupling is a flat face/dry break coupling used for cooling systems in electric applications with circulating water and antifreeze fluids.