Motion
LRT607045
Anillo interior - Orificio de 60 mm, 80 mm OD
Artículo MI #05068489
No. Fabricante LRT607045
Precio95.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 60 mm, 80 mm OD
Artículo MI #05068489
No. Fabricante LRT607045
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
Su precio$95.38/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    60 mm
  • Diámetro exterior
    80 mm
  • Ancho general
    45.5 mm
  • Peso
    0.78 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    114000 N
  • Descripción larga
    El LRT607045 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 60 mm, un diámetro exterior de 80 mm, un ancho total de 45.5 mm y un peso de 0.78 lb, adecuado para conjuntos de rodamientos de rodillos de aguja de alta resistencia en equipos industriales.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRT607045
  • RPM Máx.
    5500 rpm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRT
  • Capacidad de carga estática
    228000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LRT607045 BRG

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno