Motion
TSN 314 A

SKF
TSN 314 A

Sello de cojinete - Anillo en V, calibre de 80 mm, caucho de nitrilo con material de elemento de acero, 106 mm OD, ancho general de 10.50 mm
Artículo MI #05068833
No. Fabricante TSN 314 A
Precio160.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
TSN 314 A

Sello de cojinete - Anillo en V, calibre de 80 mm, caucho de nitrilo con material de elemento de acero, 106 mm OD, ancho general de 10.50 mm
Artículo MI #05068833
No. Fabricante TSN 314 A
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
Precio160.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    80 mm
  • Diámetro exterior
    106 mm
  • Ancho general
    10.50 mm
  • Peso
    0.28 lb
  • Ancho
    0.4134 pulg., 10.50 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Material
    Goma de nitrilo con elemento de acero
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Tipo de sello
    Anilla en V
  • UPC_NO
    7316570141399

Descripción general

Descripción del fabricante
TSN314A SELLO DEL ANILLO EN V
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"