Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Altura total52 mm
- Longitud total121.5 mm
- Ancho general57 mm
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Fuerza de tracción a 100 psi164 lbf
- Fuerza de empuje a 100 psi195 lbf
- Tamaño de la varilla3/8-24 pulg.
- Tamaño de la varilla / Rosca3/8-24 hembra UNF
- Accidente cerebrovascular75 mm
Detalles
- Opción de cuerpoEstándar (rosca hembra del extremo de la varilla)
- Tipo de cuerpo32 mm - 200 mm
- Tipo de cilindro compactoVarilla no giratoria
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínNinguna
- Serie de cilindrosNCQ2
- ImánSin imán
- Catálogo del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+145 psi
- Presión mínima de funcionamiento+7.25 psi
- Rosca de montajeAmérica del Norte
- Tipo de montajeAmbos extremos roscados
- Rango de presión de funcionamiento+7.25 a +145 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento+15 a +160 °F
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarNPT
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- Presión de prueba+217 psi
- Sexo de la barraMujer
- Rosca de varilla estándarUNF
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieNCQ2-Z
- Estándares cumplidosClase JIS 2
- TipoNeumático