Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Altura total40 mm
- Longitud total91.5 mm
- Ancho general43.5 mm
- Tamaño del puertoM5x0.8
- Fuerza de tracción a 100 psi264 N
- Fuerza de empuje a 100 psi344 N
- Tamaño de la varillaM10x1.25
- Tamaño de la varilla / RoscaISO hembra M10 x 1.25
- Accidente cerebrovascular50 mm
Detalles
- Tipo de cilindro compactoEstándar
- País de origenJP
- Tipo de cojínAlmohadilla de aire
- Serie de cilindrosRQ
- Catálogo del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento1 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento0.05 MPa
- Tipo de montajeOrificio pasante
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.05 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- Opciones incluidasMagnetizado, listo para interruptor
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarISO
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Sexo de la barraMujer
- Rosca de varilla estándarISO
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieRQ
- Estándares cumplidosClase JIS 2
Descripción general
- Construcción exclusiva de cámara de aire sin anillo de amortiguación
- Variaciones de tamaño amplias de ø20 a ø100
- Casi tres veces la energía cinética permitida
- Reducción mejorada del ruido (reducción del ruido de impacto final de carrera) y repetibilidad
- Montaje intercambiable