Motion
16 MM SS RL

THOMSON (ALTRA)
16 MM SS RL

Eje de longitud aleatoria - Acero inoxidable 440C , Diámetro 16 mm, Longitud total 178.000 in, Acero inoxidable 440C, 50 HRC, Clase - MM (ISO h6)
Artículo MI #05069053
No. Fabricante 16 MM SS RL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
16 MM SS RL

Eje de longitud aleatoria - Acero inoxidable 440C , Diámetro 16 mm, Longitud total 178.000 in, Acero inoxidable 440C, 50 HRC, Clase - MM (ISO h6)
Artículo MI #05069053
No. Fabricante 16 MM SS RL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro real
    15.99 / 16.00 mm
  • Nominal Diámetro  
    16 mm
  • Longitud total
    178.000 pulg.

Detalles

  • Tipo de componente
    Eje
  • Dureza
    50 HRC
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable 440C
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Material de montaje
    Acero inoxidable 440C
  • Estilo de eje
    Longitud aleatoria
  • Especificaciones técnicas
  • Clase de tolerancia
    Clase - MM (ISO h6)

Descripción general

Descripción del fabricante
16MM CLASE M SS X 166" (ALEATORIZADO)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo