Motion
5/8 N RL
Eje de longitud aleatoria - Acero al carbono, 0.6250 pulg. de diámetro, 202.0000 pulg. de longitud total, Acero, 60 HRC, Clase - N
Artículo MI #05069077
No. Fabricante 5/8 N RL
Price$453.01/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eje de longitud aleatoria - Acero al carbono, 0.6250 pulg. de diámetro, 202.0000 pulg. de longitud total, Acero, 60 HRC, Clase - N
Artículo MI #05069077
No. Fabricante 5/8 N RL
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
Su precio$453.01/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro real
    0.6248 / 0.6250 pulg.
  • Nominal Diameter  
    0.6250 pulg.
  • Longitud total
    202.0000 pulg.

Details

  • Tipo de componente
    Eje
  • Dureza
    60 HRC
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Material de montaje
    Acero
  • Estilo de eje
    Longitud aleatoria
  • Especificaciones técnicas
  • Clase de tolerancia
    Clase - N
  • UPC_NO
    662486449379

Descripción general

Descripción del fabricante
5/8 CLASE N X 202" (ALEATORIZADA)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo