Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Tamaño de la entrada1/4 pulg.
- Longitud total6.4 pulg.
- Peso de la herramienta6.4 lb
Detalles
- Consumo de aire20.0 cfm
- Presión del aire90 psi
- Estilo de mangoPistola
- Tipo de mangoPistola
- Número de Upc del fabricante15451591298
- MaterialCompuesto
- Velocidad máxima9400 rpm
- Número de piezas1
- RacheteRachete
- ReversibleReversible
- UPC_NO015451591298
- Velocidad variableVelocidad variable
Descripción general
- Carcasa de compuesto ligero, mecanismo de impacto de martillo doble y carcasa de embrague de magnesio para una alta durabilidad
- Side-2-Side tecnología de marcha atrás/adelante con 3 ajustes de potencia positivos para maximizar la comodidad del operador
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Guía técnica de motores neumáticos de ChicagoGuía técnica de motores neumáticos de Chicago
Ver la documentación
Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42
Ver la documentación
Catálogo de motores neumáticos Chicago PneumaticLos motores neumáticos son una solución ideal para una variedad de aplicaciones, incluso en áreas extremadamente diferentes como ingeniería mecánica, industria automotriz, industria de empaques, papel o impresión, industria petroquímica, equipos agrícolas, industria de alimentos y bebidas y muchas más aplicaciones.
Ver la documentación