Motion
F3709X20X20X20

World Wide Fittings
F3709X20X20X20

FNPT a FNPT a FNPT en T
Artículo MI #05069463
No. Fabricante F3709X20X20X20
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

World Wide Fittings
F3709X20X20X20

FNPT a FNPT a FNPT en T
Artículo MI #05069463
No. Fabricante F3709X20X20X20
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    47.752 mm / 1.88 pulg.
  • Peso
    1.3 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptadores en T
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Estilo final 1
    NPT
  • Rosca del extremo 1
    1-1/4-11-1/2
  • Tipo de final 1
    Mujer
  • Estilo final 2
    NPT
  • Rosca del extremo 2
    1-1/4-11-1/2
  • Tipo de extremo 2
    Mujer
  • Estilo final 3
    NPT
  • Rosca del extremo 3
    1-1/4-11-1/2
  • Tipo de extremo 3
    Mujer
  • Código de armonización
    7318.16.0085
  • Catálogo del fabricante
  • Estándares cumplidos
    Los accesorios de conexión del tubo de acero cumplen con las especificaciones SAE J514 .

Descripción general

Descripción del fabricante
F3709X20X20X20 ACCESORIO DE CONEXIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle