Motion
7205DF

NTN
7205DF

Cojinete de contacto angular dúplex - Cara a cara, calibre de 25 mm, 52 mm OD, 30 mm de ancho, ángulo de contacto de 30 °, C0, abierto
Artículo MI #05069564
No. Fabricante 7205DF
Precio255.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7205DF

Cojinete de contacto angular dúplex - Cara a cara, calibre de 25 mm, 52 mm OD, 30 mm de ancho, ángulo de contacto de 30 °, C0, abierto
Artículo MI #05069564
No. Fabricante 7205DF
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
Precio255.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    1 mm
  • Ancho del anillo interior
    15 mm
  • Ancho del anillo exterior
    15 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.55 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7205DF COJINETE
  • Tipo dúplex
    Cara a cara
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Autorización interna
    C0
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359438918
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    11000 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    15000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Capacidad de carga dinámica radial
    26300 N
  • Capacidad de carga estática radial
    20600 N
  • Serie
    72
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
7205DF COJINETE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good