Motion
7910CGD2/GNP4

NTN
7910CGD2/GNP4

Cojinete de contacto angular dúplex - Conexión a tierra empotrada universal, 50 mm Diámetro interior, 72 mm OD, 24 mm Ancho, 15 ° Ángulo de contacto, C0, Abierto
Artículo MI #05069585
No. Fabricante 7910CGD2/GNP4
Precio1,979.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7910CGD2/GNP4

Cojinete de contacto angular dúplex - Conexión a tierra empotrada universal, 50 mm Diámetro interior, 72 mm OD, 24 mm Ancho, 15 ° Ángulo de contacto, C0, Abierto
Artículo MI #05069585
No. Fabricante 7910CGD2/GNP4
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
Precio1,979.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Ancho del anillo interior
    12 mm
  • Ancho del anillo exterior
    12 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    24 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de jaula
    Refuerzo de fibra de vidrio
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7910CGD2/GNP4 PRECISIÓN
  • Tipo dúplex
    Conexión a tierra de lavado universal
  • Tipo de fila de ranura de llenado
    Ranura sin llenado de fila única
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Autorización interna
    C0
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359456196
  • RPM Máx.
    18000 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    11000 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    14000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Capacidad de carga dinámica radial
    29800 N
  • Capacidad de carga estática radial
    31500 N
  • Serie
    79
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
7910CGD2/GNP4 PRECISIÓN
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"