Motion
CDJP2B16-5D-XC22

SMC CORP OF AMERICA
CDJP2B16-5D-XC22

Cilindro de aire con clavija - Serie CJP2 , calibre de 16 mm, carrera de 5 mm, montaje básico, varilla simple, varilla de 6 mm / rosca ISO M5x0.8 , doble acción
Artículo MI #05069637
No. Fabricante CDJP2B16-5D-XC22
Precio46.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDJP2B16-5D-XC22

Cilindro de aire con clavija - Serie CJP2 , calibre de 16 mm, carrera de 5 mm, montaje básico, varilla simple, varilla de 6 mm / rosca ISO M5x0.8 , doble acción
Artículo MI #05069637
No. Fabricante CDJP2B16-5D-XC22
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
Precio46.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    16 mm
  • Altura total
    24.5 mm
  • Longitud total
    53.5 mm
  • Ancho general
    20 mm
  • Tamaño del puerto
    M5x0.8
  • Fuerza de tracción a 100 psi
    121 N
  • Fuerza de empuje a 100 psi
    140.7 N
  • Tamaño de la varilla
    6 mm
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    Barra de 6 mm / Rosca ISO M5x0.8
  • Accidente cerebrovascular
    5 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Se vende por separado
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Serie de cilindros
    CJP2
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Pistón magnético
    Incorporado
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    0.7 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    0.6 MPa
  • Tipo de montaje
    Básico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -10 a +60 °C °F
  • Opciones
    Sellos de fluoroubber
  • Opciones incluidas
    Magnetizado, listo para interruptor
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    ISO
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de pasador
  • Presión de prueba a Mpa
    1
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla única

Descripción general

Descripción del fabricante
CDJP2B16-5D-XC22

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"