Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno20 mm
- Longitud total176 mm
- Tamaño del puerto1/8 BSPP
- Varilla - Tamaño de roscaM8x1.25 ISO macho
- Accidente cerebrovascular50 mm
Detalles
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Tipo de cilindroISO / CETOP
- Presión mínima de funcionamiento+0.08 MPa
- Tipo de montajeDoble extremo
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.08 a +1 Mpa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +150 °C
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPP
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- Sexo de la barraHombre
- Rosca de varilla estándarISO
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieC85
- Aplicaciones especialesAplicaciones de alta temperatura
- Estándares cumplidosISO
Descripción general
- Cilindro ISO, doble acción, varilla única
- Tamaños de orificio (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25
- Tipo: alta temperatura
- Almohadilla: solo parachoques de goma
- Carreras (mm): hasta 300 (dependiendo del orificio)