Motion
6232-21
6232-21 Milwaukee - Kit de sierra de banda de velocidad variable de corte profundo
Artículo MI #05069955
No. Fabricante 6232-21
Precio525.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6232-21 Milwaukee - Kit de sierra de banda de velocidad variable de corte profundo
Artículo MI #05069955
No. Fabricante 6232-21

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio525.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    44-7/8 pulg.
  • Anchura de la cuchilla
    1/2 pulg.
  • Profundidad de corte máxima
    5 pulg.
  • Longitud total
    21 pulg.
  • Peso de la herramienta
    14-1/2 lb

Detalles

  • Amperaje
    11 A
  • Incluye
    Estuche de transporte
  • Material
    Compuesto
  • Velocidad máxima
    380 sfpm
  • Número de piezas
    2
  • Clasificación de potencia
    11 A, 120 V
  • Velocidad variable
    Velocidad variable
  • Voltaje
    120 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
SIERRA DE BANDA DE VELOCIDAD VARIABLE DE CORTE PROFUNDO 6232-21
  • Potente motor de 11 A
  • La tecnología Armor del lugar de trabajo dispone de material compuesto patentado, las barreras de la zona de aplastamiento proporcionan una protección resistente de larga duración
  • La transmisión directa de metal ofrece la máxima vida de la herramienta con todo el sistema de engranajes de transmisión directa de metal, a la vez que requiere menos mantenimiento que una transmisión de cadena
  • El embrague de protección de engranajes prolonga la vida útil del motor y del engranaje al absorber las fuerzas de alto impacto causadas por los bloqueos de las cuchillas
  • La tecnología de potencia constante (Constant Power Technology, CPT℮) mantiene la velocidad de corte en las aplicaciones más difíciles para un rendimiento óptimo
  • La carcasa del motor más delgada aumenta la línea de sitio del usuario y ofrece una precisión de corte superior
  • El diseño equilibrado del cuerpo permite que la herramienta descanse de forma natural y cómoda en las manos del usuario
  • Un peso más ligero (14.5 lb) proporciona más control sobre la herramienta y menos fatiga al final de la jornada laboral
  • La luz LED ilumina la superficie de trabajo para una mayor precisión y productividad
  • El diseño sin herramientas accionado por botones permite al usuario ajustar rápidamente de un zapato extendido a ningún zapato en segundos
  • Versatilidad para cortar hasta material de 5” x 5” en una pasada y zapata ajustable que permite menos rotación de la herramienta al cortar material por encima de 5”
  • El sistema de protección de residuos prolonga la vida útil de la polea al eliminar los residuos durante el uso
  • Incluye estuche de transporte
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno