Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla44-7/8 pulg.
- Anchura de la cuchilla1/2 pulg.
- Profundidad de corte máxima5 pulg.
- Longitud total21 pulg.
- Peso de la herramienta14-1/2 lb
Detalles
- Amperaje11 A
- IncluyeEstuche de transporte
- MaterialCompuesto
- Velocidad máxima380 sfpm
- Número de piezas2
- Clasificación de potencia11 A, 120 V
- Velocidad variableVelocidad variable
- Voltaje120 V CA/CC
Descripción general
- Potente motor de 11 A con tecnología de potencia constante (Constant Power Technology, CPT). Proporciona el máximo rendimiento y durabilidad
- El material compuesto patentado de la tecnología Armor del lugar de trabajo y las barreras de la zona de aplastamiento proporcionan una protección resistente y duradera
- La transmisión directa de metal ofrece la máxima vida de la herramienta con todo el sistema de engranajes de transmisión directa de metal, a la vez que requiere menos mantenimiento que una transmisión de cadena
- El embrague de protección de engranajes prolonga la vida útil del motor y del engranaje al absorber las fuerzas de alto impacto causadas por los bloqueos de las cuchillas
- La carcasa del motor más fina aumenta la línea de sitio del usuario, lo que proporciona una precisión de corte superior
- El diseño equilibrado del cuerpo permite que la herramienta descanse de forma natural y cómoda en las manos del usuario
- Un peso más ligero de 14-1/2 lb ayuda a proporcionar más control sobre la herramienta y menos fatiga al final de la jornada laboral
- El diseño sin herramientas accionado por botones permite al usuario ajustar rápidamente de un zapato extendido a ningún zapato en segundos
- La mayor capacidad de corte de la industria le ofrece la versatilidad de cortar hasta material 5” por 5” en una pasada y la zapata ajustable permite menos rotación de la herramienta cuando se corta material por encima de 5”
- El sistema de protección de residuos prolonga la vida útil de la polea al eliminar los residuos durante el uso
- 120V CA/CC
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee