Motion
PAK122
Palé de contención de derrames - Polietileno, capacidad de carga de 45000 lb, capacidad de depósito de 375 gal, dimensiones: 62-1/2 x 313 x 8-3/4 in
Artículo MI #05070010
No. Fabricante PAK122
Precio6,143.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Palé de contención de derrames - Polietileno, capacidad de carga de 45000 lb, capacidad de depósito de 375 gal, dimensiones: 62-1/2 x 313 x 8-3/4 in
Artículo MI #05070010
No. Fabricante PAK122
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
Precio6,143.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    62-1/2 x 313 x 8-3/4 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga
    45000 lb
  • Material
    Polietileno
  • Número de tambores
    5 IBC
  • Capacidad del cárter
    375 galones (EE. UU.)

Descripción general

Descripción del fabricante
PAK122 FIVE IBC MODULAR SPILL PALLET
  • Las conexiones de flujo permiten que los componentes compartan la capacidad del pozo para ayudarle a cumplir con las regulaciones de almacenamiento; más económico que las unidades individuales
  • Cada sección de palés de alta resistencia soporta 9,000 lb. UDL y se adapta a casi cualquier unidad IBC de cualquier tamaño
  • Las secciones y tanques de palés son 100% de polietileno para resistir la corrosión y la mayoría de los productos químicos, incluidos ácidos, disolventes y aceites
  • Cada sección de palé cuenta con bolsillos de carretilla elevadora de 4 direcciones para facilitar el movimiento
  • Rejillas antideslizantes que se levantan para facilitar el acceso al pozo
  • El perfil bajo permite una carga y un acceso sencillos
  • Aumente la capacidad del pozo añadiendo una sección de palé individual (PAK672)
  • Incluye un kit de herramientas especialmente diseñado para conectar componentes
  • Cada tanque de expansión cuenta con una tapa de trampilla para facilitar el acceso al líquido recogido
  • Incluye cuatro pares de accesorios de mamparo de 2.25" de diámetro que permiten conectar componentes fácilmente

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno