Motion
1ST1C5F4
Bomba centrífuga de aspiración final - Acoplamiento cercano con motor, 28 gpm, cabezal de 60 pies, puertos NPT de 1-1/4 pulg. x 1 pulg.
Artículo MI #05070057
No. Fabricante 1ST1C5F4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba centrífuga de aspiración final - Acoplamiento cercano con motor, 28 gpm, cabezal de 60 pies, puertos NPT de 1-1/4 pulg. x 1 pulg.
Artículo MI #05070057
No. Fabricante 1ST1C5F4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del impulsor
    4-7/16 pulg.
  • Tamaño del puerto de entrada
    NPT de 1-1/4 pulg.
  • Máx. pies de cabeza
    60 pies
  • Tamaño del puerto de salida
    NPT de 1 pulg.

Detalles

  • 2Nd Enlace de ingeniería de Iom de producto de soporte
  • Descripción Palabra clave
    Puertos NPT de 1-1/4 pulg. x 1 pulg.
  • Adjunto
    TEFC
  • Frecuencia
    60 Hz
  • Caballos de fuerza
    1/2 CV
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Presión máxima
    26 psi
  • RPM Máx.
    3500 rpm
  • Caudal máximo
    28 gpm
  • Material de la junta tórica
    Viton
  • Fase
    3
  • Material del cuerpo de la bomba
    Acero inoxidable
  • Sello
    Carbono/Silicio-Carburo/Viton
  • Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    Cerrar acoplado con motor
  • Voltaje
    208–230/460 V
  • Materiales húmedos
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
1ST1C5F4 BOMBA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno