Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesFabricado en EE. UU.
- AplicaciónFertilizante seco agrícola, líneas de filtración de aire, equipo de vacío industrial, manipulación de materiales: abrasivo de alta resistencia, recuperación de desechos de máquinas de fresado, equipo de procesamiento de plástico, recuperación de chorro de chorro
- ColorTransparente
- Tipo de mangueraRevestimiento grueso de poliuretano resistente a la abrasión
- Número de Upc del fabricante822353020937
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipo de productoManguera industrial
- Tipos de productosManguera de manipulación de materiales forrada de poliuretano de uso intensivo de la serie UFC de Ureflex
- Aplicaciones típicasFertilizante seco agrícola, líneas de filtración de aire, equipo de vacío industrial, manipulación de materiales: abrasivo de alta resistencia, recuperación de desechos de máquinas de fresado, equipo de procesamiento de plástico, recuperación de chorro de chorro
- UPC_NO822353020937
- Presión de trabajo20 psi
Descripción general
- Revestimiento de poliuretano grueso resistente a la abrasión: diseñado para aplicaciones secas en las que la abrasión grave es un factor. Proporciona una mayor vida útil de la manguera y menores costos operativos en comparación con las mangueras de caucho o PVC. Cubierta disipativa estática: formulada especialmente para ayudar a evitar la acumulación de electricidad estática para mayor seguridad y para ayudar a mantener el flujo de material sin problemas. Construcción transparente sin ftalatos - "Ver el flujo". Permite la confirmación visual del flujo de material. Materiales "Cold-Flex": la manguera permanece flexible a temperaturas bajo cero. Cubierta exterior contorneada: proporciona una mayor flexibilidad de la manguera. Revestimiento de poliuretano resistente al aceite: resiste la mayoría de los aceites a base de petróleo y animales.