Motion
GR205-25MM
Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 25 mm Diámetro del orificio, 2.0472 pulg. OD, 1.5100 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Grip-IT 360 con bloqueo
Artículo MI #05070175
No. Fabricante GR205-25MM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 25 mm Diámetro del orificio, 2.0472 pulg. OD, 1.5100 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Grip-IT 360 con bloqueo
Artículo MI #05070175
No. Fabricante GR205-25MM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Anillo interior Ancho  
    1.3580 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.5910 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.0472 pulg.
  • Ancho general
    1.5100 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Grip-IT 360
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590621521
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1610 lbf
  • Tipo de sello
    Sellos R
  • Serie
    GR
  • UPC_NO
    1200106992349

Descripción general

Descripción del fabricante
GR20525MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno