Motion
634
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 4 mm Diámetro interno, 16 mm Diámetro externo, 5 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #05070300
No. Fabricante 634
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 4 mm Diámetro interno, 16 mm Diámetro externo, 5 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #05070300
No. Fabricante 634
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4 mm
  • Exterior Diámetro  
    16 mm
  • En general Ancho  
    5 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    634-U-A BOLA RADIAL DEL COJINETE
  • Descripción larga
    El 634 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 4 mm con un diámetro exterior de 16 mm y un ancho de 5 mm, abierto para uso estándar.
  • Número de catálogo del fabricante
    634
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106979784

Descripción general

Descripción del fabricante
634 BOLA RADIAL DE COJINETE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"