Motion
12-350-5
Micómetro exterior, rango: 1" a 2", tipo de medición: mecánico, tipo de dedal: carraca, metal duro
Artículo MI #05070302
No. Fabricante 12-350-5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Micómetro exterior, rango: 1" a 2", tipo de medición: mecánico, tipo de dedal: carraca, metal duro
Artículo MI #05070302
No. Fabricante 12-350-5
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.0001 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0.00016 pulg.
  • Salida de datos
    Ninguna
  • Contador digital
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Cromo satinado
  • Incluye
    Certificado de calibración rastreable según NIST
  • Medición máxima
    2 pulg.
  • Tipo de medición
    Mecánica
  • Medición del material facial
    Metal duro
  • Medición mínima
    1 pulg.
  • Tipo de dedal
    Trinquete
  • Clasificación de resistencia al agua
    Ninguna

Descripción general

Descripción del fabricante
12-350-5 MICRÓMETROS FUERA DE 1"-2" 0,0001"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"