Motion
03883980
Calibrador electrónico - Tipo LCD, 0 a 6 pulg. Rango, 0.0010 pulg. Resolución, 1.5748 pulg. Longitud de mordaza, Material de mordaza súper polimid
Artículo MI #05070308
No. Fabricante 03883980
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Calibrador electrónico - Tipo LCD, 0 a 6 pulg. Rango, 0.0010 pulg. Resolución, 1.5748 pulg. Longitud de mordaza, Material de mordaza súper polimid
Artículo MI #05070308
No. Fabricante 03883980
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Incluye mordazas de diámetro interior
    Sí
  • Longitud de la mordaza
    1.5748 pulg.
  • Resolución
    0.0010 pulg.

Detalles

  • Precisión
    ±0.004 pulg., ±0.1 mm
  • Exactitud más menos
    0.0040 pulg.
  • Aplicación
    Profundidad, Diámetro interior, Diámetro exterior, Paso
  • Tipo de batería
    SR44
  • Salida de datos
    Ninguna
  • Tipo de visualización
    LCD
  • Incluye
    Caso
  • Incluye varilla de medición de profundidad
    Sí
  • Clasificación IP
    Ninguna
  • Material de la mordaza
    Súper pólimo
  • Medición máxima
    6 pulg.
  • Rango de medición
    De 0 a 6 pulg.
  • Conversión imperial métrica
    Conversión incluida
  • Mordaza de desplazamiento
    No
  • Fuente de alimentación
    Batería
  • Rodillo para pulgar
    Ninguna

Descripción general

Descripción del fabricante
PINZA DIGITAL 30-440-2 6" .001
  • Esta pinza no tiene clasificación IP ni ofrece ninguna protección especial contra el polvo o el agua.