Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla0.4 pulg.
- Longitud de la mordaza0.53 pulg.
- Grosor de la mordaza6.50 mm;0.2500 pulg.
- Longitud5.1200 pulg., 130 mm
- Profundidad general0.2500 pulg., 6.50 mm
- Longitud total4.8000 pulg.
- Altura de pieza única6.50 mm;0.2500 pulg.
- Longitud de pieza única130 mm;5.1200 pulg.
- Ancho de pieza única11.20 mm;0.4400 pulg.
- Ancho de la herramienta11.20 mm;0.4400 pulg.
- Ancho0.4400 pulg., 11.20 mm
Detalles
- AplicaciónEnsamblaje de componentes electrónicos
- Acabado de la cuchillaPulido
- Material del cuerpoAcero de aleación
- ColorAzul
- Tipo de cortadoraDiagonal
- Capacidad de corte0.04 pulg.
- Capacidad de corte (cobre y aluminio)1.20 mm;0.0470 pulg.
- DescripciónAlicates de corte diagonales
- Mango ergonómicoMango no ergonómico
- Color del mangoAzul
- Material del mangoEmpuñadura del cojín
- Estilo de mangoEmpuñadura del cojín
- Tipo de mangoEmpuñadura del cojín
- Código de armonización8203.20.6030
- Apalancamiento altoNo
- AisladoNo
- MaterialAcero de aleación
- Número de piezas1
- ReafiladoNo se puede volver a afilar