Motion
S615E
Cortador de alambre - Capacidad de corte de 0.080 in, Longitud total de 6.3300 in
Artículo MI #05070491
No. Fabricante S615E
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cortador de alambre - Capacidad de corte de 0.080 in, Longitud total de 6.3300 in
Artículo MI #05070491
No. Fabricante S615E
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    0.60 pulg.
  • Longitud del mango
    4.0000 pulg., 101.60 mm
  • Altura
    0.4400 pulg., 11.20 mm
  • Longitud de la mordaza
    0.80 pulg.
  • Grosor de la mordaza
    11.20 mm;0.4400 pulg.
  • Longitud
    5.8750 pulg., 149.20 mm
  • Profundidad general
    0.4400 pulg., 11.20 mm
  • Longitud total
    6.3300 pulg.
  • Altura de pieza única
    11.20 mm;0.4400 pulg.
  • Longitud de pieza única
    149.20 mm;5.8750 pulg.
  • Ancho de pieza única
    15 mm;0.5900 pulg.
  • Peso de la herramienta
    113.4 g, 4 oz
  • Ancho de la herramienta
    15 mm;0.5900 pulg.
  • Peso
    113.4 g, 4 oz
  • Ancho
    0.5900 pulg., 15 mm

Detalles

  • Aplicación
    Ensamblaje de componentes electrónicos
  • Acabado de la cuchilla
    Pulido
  • Material del cuerpo
    Acero con alto contenido de carbono
  • Color
    Azul
  • Tipo de cortadora
    Diagonal
  • Capacidad de corte
    0.080 pulg.
  • Capacidad de corte (cobre y aluminio)
    14 AWG
  • Descripción
    Alicates de corte diagonales
  • Mango ergonómico
    Mango ergonómico
  • Color del mango
    Azul
  • Material del mango
    Empuñadura del cojín
  • Estilo de mango
    Empuñadura del cojín
  • Tipo de mango
    Empuñadura del cojín
  • Código de armonización
    8203.20.6030
  • Apalancamiento alto
    No
  • Aislado
    No
  • Material
    Acero con alto contenido de carbono
  • Número de piezas
    1
  • Reafilado
    No se puede volver a afilar

Descripción general

Descripción del fabricante
S615E CUCHILLAS NIVELADAS CON CABEZAL CÓNICO DE 6.33"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"