Motion
S616E
Cortador de alambre - Capacidad de corte de 0.060 in, Longitud total de 6.3300 in
Artículo MI #05070492
No. Fabricante S616E
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cortador de alambre - Capacidad de corte de 0.060 in, Longitud total de 6.3300 in
Artículo MI #05070492
No. Fabricante S616E
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    0.60 pulg.
  • Longitud de la mordaza
    0.80 pulg.
  • Grosor de la mordaza
    8 mm;0.3100 pulg.
  • Longitud
    5.7500 pulg., 146 mm
  • Profundidad general
    0.3100 pulg., 8 mm
  • Longitud total
    6.3300 pulg.
  • Altura de pieza única
    8 mm;0.3100 pulg.
  • Longitud de pieza única
    146 mm;5.7500 pulg.
  • Ancho de pieza única
    14 mm;0.5500 pulg.
  • Peso de la herramienta
    0.25 lb
  • Ancho de la herramienta
    14 mm;0.5500 pulg.
  • Peso
    0.25 lb
  • Ancho
    0.5500 pulg., 14 mm

Detalles

  • Aplicación
    Ensamblaje de componentes electrónicos
  • Acabado de la cuchilla
    Pulido
  • Material del cuerpo
    Acero con alto contenido de carbono
  • Color
    Azul
  • Tipo de cortadora
    Diagonal
  • Capacidad de corte
    0.060 pulg.
  • Capacidad de corte (cobre y aluminio)
    16 AWG
  • Descripción
    Alicates de corte diagonales
  • Mango ergonómico
    Mango ergonómico
  • Color del mango
    Azul
  • Material del mango
    Empuñadura del cojín
  • Estilo de mango
    Empuñadura del cojín
  • Tipo de mango
    Empuñadura del cojín
  • Código de armonización
    8203.20.6030
  • Apalancamiento alto
    No
  • Aislado
    No
  • Material
    Acero con alto contenido de carbono
  • Número de piezas
    1
  • Reafilado
    No se puede volver a afilar

Descripción general

Descripción del fabricante
S616E FRESAS TOTALMENTE A RAS 6.33" CÓNICAS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"