Motion
0781-5120
Reguladores y caudalímetros - Argón, conexión de entrada CGA 580 , presión de entrada de 3000 psi, flujo de salida de 0–40 ft3/h, sello tipo vástago
Artículo MI #05071840
No. Fabricante 0781-5120
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Reguladores y caudalímetros - Argón, conexión de entrada CGA 580 , presión de entrada de 3000 psi, flujo de salida de 0–40 ft3/h, sello tipo vástago
Artículo MI #05071840
No. Fabricante 0781-5120
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Presión máxima de entrada
    3000 psi

Detalles

  • Detalles adicionales
    Tapa de la carcasa de zinc-aluminio
  • Diseño
    Fase única
  • Servicio de gas
    Argón
  • Material de la tapa de la carcasa
    Zinc-aluminio
  • Conexión de entrada
    CGA 580
  • Accesorio de salida
    5/8" - 18 RH hembra
  • Flujo de cerdo de salida Scfh
    0–40 pies3/h
  • Mecanismo del asiento
    Tipo de vástago
  • UPC_NO
    716352552790

Descripción general

Descripción del fabricante
0781-5120 PROF. SNGL BORDE DE ETAPA ESS3
  • Capacidad media
  • Manómetros fáciles de leer con gráficos mejorados, mandos codificados por colores para una rápida identificación del gas
  • Cuerpo de latón forjado, pernos de acero inoxidable y tapa de la carcasa del regulador fabricada con una aleación de zinc y aluminio

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo