Motion
1036-1647
1036-1647
Artículo MI #05071852
No. Fabricante 1036-1647
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1036-1647
Artículo MI #05071852
No. Fabricante 1036-1647
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    15 pies
  • Corriente de entrada
    350 A
  • Diámetro del cable
    1/16 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Listo para usar MIG-Gun
  • Ciclo de trabajo
    80 %

Descripción general

Descripción del fabricante
PISTOLA 10361647 MIG 1/16 15FT LINCOLN 350A
  • Completamente ensamblado, listo para usar con pistola MIG
  • Alivio de tensión del resorte delantero y trasero y soporte del cable
  • Diseño de mango compacto y ergonómico
  • Tubo conductor con revestimiento metálico duradero
  • Consumibles patentados de larga duración
  • Proceso: GMAW
  • Aplicaciones industriales: todas las aplicaciones semiautomáticas de soldadura MIG enfriada por aire
  • Ciclo de trabajo: 80 %
  • Tipo de refrigeración: aire
  • Longitud del cable: 15'

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo