Especificaciones
Dimensiones
- Presión máxima de sujeción1110 lb
- Diámetro del tornillo1/2 pulg.
- Profundidad del cuello1-3/4 pulg.
Detalles
- Resistencia de la aplicaciónServicio pesado
- Acabado/revestimiento del cuerpoÓxido negro
- Material del cuerpoHierro fundido
- ColorNegro
- Capacidad máxima de apertura2-1/2 pulg.
- Capacidad mínima de apertura0 pulg.
- Acabado/revestimiento de tornillosÓxido negro
- Estilo de profundidad del cuelloEstándar
Descripción general
- Los marcos de hierro dúctil resistentes están diseñados para una presión de sujeción máxima
- El revestimiento de óxido negro en los husillos y las almohadillas les ayuda a resistir la corrosión
- La almohadilla de acero de alta calidad está diseñada para durar y proporcionar una acción de agarre firme en superficies angulares
- Ideal para trabajos industriales ligeros, artesanos domésticos, carpintería y reparación general