Motion
017-160-0010
Motor de engranajes paralelos de CA SANIMOTOR® - Relación 9.7 :1, 1/20 hp, 230 V, 3 f, TENV (totalmente cerrado, sin ventilación), lavado a fondo, montaje frontal, 0.24 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #05071970
No. Fabricante 017-160-0010
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de engranajes paralelos de CA SANIMOTOR® - Relación 9.7 :1, 1/20 hp, 230 V, 3 f, TENV (totalmente cerrado, sin ventilación), lavado a fondo, montaje frontal, 0.24 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #05071970
No. Fabricante 017-160-0010
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación de engranajes
    9.7 :1
  • Carga colgada
    90 lb
  • Peso
    14.00 lb

Detalles

  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TENV
  • Tipo de envolvente
    Lavado con TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Clasificación de frecuencia
    60/90 Hz
  • Corriente de carga completa
    0.24 A
  • Par de carga completa
    14 pulg./lb
  • Guía de dimensionamiento del motorreductor
  • Código de armonización
    8501.51.2020
  • Caballos de entrada
    1/20 CV
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    IP69K
  • Catálogo del fabricante
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V
  • Tipo de montaje
    Cara
  • Marco NEMA
    34
  • RPM de salida
    170.1 rpm
  • Cables de alimentación
    P191-160-0002 Opcional, P191-160-0005 Opcional, P191-160-0010 Opcional, P191-161-0002 Opcional, P191-161-0005 Opcional, P191-161-0010 Opcional
  • Tipo de eje
    Paralelo
  • Etapa
    2
  • Estándares cumplidos
    CSA, CURUS, RoHS, UL

Descripción general

Descripción del fabricante
017-160-0010 34 MONTURA 1/20HP SANIMOTOR
  • El sistema especial de sello de eje de salida de acero inoxidable de dos partes emplea material de polímero EPDM robusto
  • IP69K Cable de alimentación de PVC con conector multicontacto de acero inoxidable (suministrado por separado)
  • Placa de identificación permanente marcada con láser
  • Engranajes totalmente de acero para una vida útil de diseño óptima
  • Grasa H1 de grado alimentario lubricada para una lubricación de por vida sin mantenimiento
  • Sistema de aislamiento de clase F evaluado según UL 1449 descrito en E199928
  • Las características de construcción cumplen con las normas UL 1004 y C22.2 #100 descritas en E89715
  • El aumento de temperatura de clase B a una temperatura ambiente nominal de 40°C permite su uso en condiciones ambientales elevadas
  • Fabricado en EE. UU.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo