Especificaciones
Dimensiones
- Relación de engranajes18.9 :1
- Carga colgada110 lb
- Peso14.00 lb
Detalles
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Abreviatura de la cajaTENV
- Tipo de envolventeLavado con TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Clasificación de frecuencia60/90 Hz
- Corriente de carga completa0.24 A
- Par de carga completa27 pulg./lb
- Guía de dimensionamiento del motorreductor
- Código de armonización8501.51.2020
- Caballos de entrada1/20 CV
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IPIP69K
- Catálogo del fabricante
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor230 V
- Tipo de montajeCara
- Marco NEMA34
- RPM de salida87.3 rpm
- Cables de alimentaciónP191-160-0002 Opcional, P191-160-0005 Opcional, P191-160-0010 Opcional, P191-161-0002 Opcional, P191-161-0005 Opcional, P191-161-0010 Opcional
- Tipo de ejeParalelo
- Etapa2
- Estándares cumplidosCSA, CURUS, RoHS, UL
Descripción general
- El sistema especial de sello de eje de salida de acero inoxidable de dos partes emplea material de polímero EPDM robusto
- IP69K Cable de alimentación de PVC con conector multicontacto de acero inoxidable (suministrado por separado)
- Placa de identificación permanente marcada con láser
- Engranajes totalmente de acero para una vida útil de diseño óptima
- Grasa H1 de grado alimentario lubricada para una lubricación de por vida sin mantenimiento
- Sistema de aislamiento de clase F evaluado según UL 1449 descrito en E199928
- Las características de construcción cumplen con las normas UL 1004 y C22.2 #100 descritas en E89715
- El aumento de temperatura de clase B a una temperatura ambiente nominal de 40°C permite su uso en condiciones ambientales elevadas
- Fabricado en EE. UU.