Motion
017-160-0139
Motor de engranajes de servicio de lavado de CA SANIMotor- Relación 139 :1, 1/20 hp, 230 V, 3 f, lavado de TENV (totalmente cerrado sin ventilación), montaje frontal, 0.24 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #05071974
No. Fabricante 017-160-0139
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de engranajes de servicio de lavado de CA SANIMotor- Relación 139 :1, 1/20 hp, 230 V, 3 f, lavado de TENV (totalmente cerrado sin ventilación), montaje frontal, 0.24 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #05071974
No. Fabricante 017-160-0139
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación de engranajes
    139 :1
  • Diámetro del eje
    16 mm
  • Peso
    14.00 lb

Detalles

  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TENV
  • Tipo de envolvente
    Lavado con TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Clasificación de frecuencia
    60/90 Hz
  • Corriente de carga completa
    0.24 A
  • Par de carga completa
    160 pulg./lb
  • Caballos de entrada
    1/20 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V
  • Tipo de montaje
    Cara
  • Marco NEMA
    34
  • RPM de salida
    12.0 rpm
  • Tipo de eje
    Paralelo
  • Etapa
    4

Descripción general

Descripción del fabricante
017-160-0139 34 MONTURA 1/20HP SANIMOTOR
  • El sistema especial de sello de eje de salida de acero inoxidable de dos partes emplea material de polímero EPDM robusto
  • IP69K Cable de alimentación de PVC con conector multicontacto de acero inoxidable (suministrado por separado)
  • Placa de identificación permanente marcada con láser
  • Engranajes totalmente de acero para una vida útil de diseño óptima
  • Grasa H1 de grado alimentario lubricada para una lubricación de por vida sin mantenimiento
  • Sistema de aislamiento de clase F evaluado según UL 1449 descrito en E199928
  • La construcción cumple con las normas UL 1004 y C22.2 #100 descritas en E89715
  • Aumento de temperatura de clase B a una temperatura ambiente nominal de 40°C para uso en condiciones ambientales elevadas
  • Fabricado en EE. UU.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo