Motion
555235
Eslabón oblongo maestro - 3/4 pulg., con revestimiento en polvo, 5.50 x 2.75 pulg. Dimensiones interiores del eslabón oblongo
Artículo MI #05072121
No. Fabricante 555235
Precio37.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eslabón oblongo maestro - 3/4 pulg., con revestimiento en polvo, 5.50 x 2.75 pulg. Dimensiones interiores del eslabón oblongo
Artículo MI #05072121
No. Fabricante 555235

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$37.03/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud interior del enlace oblongo maestro
    5.50 pulg.
  • Ancho interior del enlace oblongo maestro
    2.75 pulg.
  • Diámetro del material del enlace oblongo maestro
    0.75 pulg.
  • Tamaño comercial
    3/4 pulg.
  • Peso
    2.08 lb

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    5.50 x 2.75 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    043927552351
  • Capacidad de peso
    17600 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
555235 ENLACE MAESTRO 3/4 X 2 3/4 X 5 1/2 G
  • Acepta las cadenas y componentes Herc-Alloy® 1000 y 800
  • Con un diseño óptimo para la construcción de la eslinga, los eslabones maestros alargados tienen una mayor capacidad en comparación con los anillos maestros del mismo tamaño debido a su menor ancho
  • La forma ovalada también es ideal para usar con ganchos de grúa, ya que la profundidad de un gancho de grúa es normalmente mayor que el ancho
  • Acabado con revestimiento en polvo naranja duradero
  • Se puede utilizar para conjuntos de eslinga mecánica y soldada
  • 100 % probado
  • Factor de diseño 4:1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"